cotta
cottaの ラップ・消耗品・食品包材
cottaの 食品容器
cottaの 菓子・スイーツ・ベーカリー
アートスクエアライン73角(本体のみ)
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個(25個)
注文コード
16764311
品番
55801
参考基準価格(税別)
¥2,275
販売価格(税込)
¥2,418
販売価格(税別)
¥
2,198
バスケットに入れる
ゼリーやプリン、ムースなど冷たいデザートにぴったりです!
材質
PS
寸法(mm)
73×73×H71
容量(mL)
215
レンジ
不可
耐熱温度(℃)
約70