cotta
cottaの ラップ・消耗品・食品包材
cottaの 食品容器
cottaの 菓子・スイーツ・ベーカリー
プリティレクタンブル(本体のみ)
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個(10個)
注文コード
16764320
品番
55802
参考基準価格(税別)
¥870
販売価格(税込)
¥956
販売価格(税別)
¥
869
バスケットに入れる
ゼリーやプリン、ムースなど冷たいデザートにぴったりです!
材質
PS
寸法(mm)
105×45×H50
容量(mL)
175
レンジ
不可
耐熱温度(℃)
約70