cotta
cottaの ラップ・消耗品・食品包材
cottaの 食品容器
cottaの 菓子・スイーツ・ベーカリー
ハイセンスメロディ6カップ(本体のみ)
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個(10個)
注文コード
16764338
品番
55805
参考基準価格(税別)
¥760
販売価格(税込)
¥835
販売価格(税別)
¥
759
バスケットに入れる
ゼリーやプリン、ムースなど冷たいデザートにぴったりです!
材質
PS
容量(mL)
160
寸法(Φ×mm)
直径60×H68(六角形)
レンジ
不可
耐熱温度(℃)
約70