画像準備中

ポテトカップ(スイート柄ピンク)

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1枚(100枚) 注文コード16766727 品番56706
参考基準価格(税別)¥2,620 販売価格(税込) ¥2,858
販売価格(税別)
2,598

マフィンやカップケーキにお使い頂けるスタンダードなベーキングカップです。焼き型は不要です。

仕様【オーブン】可 材質晒クラフト 寸法(mm)底43×高35 容量70cc

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「菓子・スイーツ・ベーカリー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする