<JBLサウンドにアップグレード>JBL非対応のモデル(SPIRIT、SPIRIT HD)を、JBLサウンドにアップグレードできます。カルドのアプリ画面で「JBLアクティベーションガイド」記載のQRコードを読み取ると、ソフトウェアがアップグレードされ、JBLのサウンドプロファイルが追加されます。※JBLアクティベーションガイドは、JBLサウンド搭載のFREECOM 2X、FREECOM 4Xには使用できません。※JBLスピーカーを接続しただけでは、完全なJBLサウンドにはなりません。※QRコードは、一度使用すると他の機器では使えなくなります。<充実した付属品>インカム本体とUSBケーブル以外はすべて付属されており、JBLスピーカー・2種類のクランプ・2種類のマイクなど、インカム製品版と同様の内容物です。<JBLと共同開発した上質なサウンド>世界的なオーディオメーカー「JBL」社と共同開発し、風、道路、エンジン、ヘルメット形状の影響を考慮した、バイク走行に最も適したサウンドプロファイルを作り上げました。パワフルで解像度の高い音質により、上質なサウンド体験を楽しめます。<シンプルなヘルメット取り付け>挟み込みクランプ、または貼り付けクランプ(フチの厚みが5mm以上の場合)で様々なヘルメットに取り付け可能です。ケーブルマイク・アームマイクの2種類が付属し、ヘルメットに合わせて使い分けできます。<スマートに付け外しできる本体ユニット>本体ユニット・クレードル・クランプがすべて独立した構造で、本体ユニットはワンタッチで脱着可能。バッテリー充電や盗難防止で付け外す際に、ケーブルの抜き差しもなく、スマートに持ち運びできます。※インカム本体は付属しておりません