画像準備中

トールカップ ハッピータイム

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1枚(100枚) 注文コード16776150 品番57047
参考基準価格(税別)¥3,800 販売価格(税込) ¥4,178
販売価格(税別)
3,798

マフィンやシフォンケーキをスタイリッシュにしてくれるトールタイプのベーキングカップです。
スティックタイプやプチサイズの菓子容器にもぴったりのカップです。
側面にはミシン目が入っていて、食べやすさも抜群です。

仕様【オーブン】可 材質晒クラフト 容量230cc 寸法(Φ×mm)底58×H80

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「菓子・スイーツ・ベーカリー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする