cotta
cottaの 飲食・食品工業用ウェア
cottaの 飲食業向け
cottaの 調理衣
調理コート(七分袖・白/黒)LL
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1枚(1枚)
注文コード
16776396
品番
57250
参考基準価格(税別)
¥6,620
販売価格(税込)
¥7,258
販売価格(税別)
¥
6,598
バスケットに入れる
袖の内側にネット付き、衣類内部からのチリ、体毛などの異物の落下を防ぎます
耐久防汚加工
材質
制電交織タッサー(ポリエステル85%、綿15%)
色
白/黒
胸廻(cm)
118
肩幅(cm)
48
袖丈(cm)
47
着丈(cm)
75