※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
商品レビューを投稿する内容量1個チューブ内径(Φmm)10ストローク(mm)125材質(パッキン)(R) NBR注文コード16778194品番CJ5B10SR-125
参考基準価格(税別)¥5,850販売価格(税込)¥5,938販売価格(税別)
この商品はチューブ内径・ストローク・材質など141種類から選べます他の種類を見る ・食品機械など水滴飛散環境での使用に対応。
・オールステンレス仕様(外部部品)外部金属部品にステンレス鋼(SUS304)を使用。
水のかかる環境でも耐食性が向上。
・食品機械用グリース (NSF-H1認証品)を使用。
・オートスイッチ付(CDJ5・Sシリーズ:CDJ5・S、CDG5・Sシリーズ:CDG5・S)