曜日別特売

ステンレスシリンダ CJ5・S シリーズ(CJ5~)

ステンレスシリンダ CJ5・S シリーズ(CJ5~) - SMCステンレスシリンダ CJ5・S シリーズ(CJ5~) - SMC

・食品機械など水滴飛散環境での使用に対応。
・オールステンレス仕様(外部部品)外部金属部品にステンレス鋼(SUS304)を使用。
水のかかる環境でも耐食性が向上。
・食品機械用グリース (NSF-H1認証品)を使用。
・オートスイッチ付(CDJ5・Sシリーズ:CDJ5・S、CDG5・Sシリーズ:CDG5・S)

作動方式複動片ロッド内容量1個
全141種類を絞り込む
チューブ内径(Φmm)
ヘッドカバーのポート位置
材質(パッキン)
ストローク(mm)
141種類すべて表示中
注文コード
品番
チューブ内径(Φmm)
ヘッドカバーのポート位置
材質(パッキン)
ストローク(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
16778176CJ5B10SR-1010(-) 軸に対し90°(R) NBR10
5,150
4,698
5,168(税込)
11日以内出荷
返品不可
16778203CJ5B10SR-1510(-) 軸に対し90°(R) NBR15
5,150
4,698
5,168(税込)
4日以内出荷
返品不可
16778221CJ5B10SR-2010(-) 軸に対し90°(R) NBR20
5,250
4,798
5,278(税込)
11日以内出荷
返品不可
16778237CJ5B10SR-3010(-) 軸に対し90°(R) NBR30
5,250
4,798
5,278(税込)
11日以内出荷
返品不可
16778246CJ5B10SR-4510(-) 軸に対し90°(R) NBR45
5,350
4,898
5,388(税込)
11日以内出荷
返品不可
16778255CJ5B10SR-45R10(R) 軸方向(R) NBR45
5,350
4,898
5,388(税込)
11日以内出荷
返品不可
16778264CJ5B10SR-6010(-) 軸に対し90°(R) NBR60
5,450
4,998
5,498(税込)
11日以内出荷
返品不可
16778273CJ5B10SR-7510(-) 軸に対し90°(R) NBR75
5,550
4,998
5,498(税込)
11日以内出荷
返品不可
16778185CJ5B10SR-10010(-) 軸に対し90°(R) NBR100
5,700
5,198
5,718(税込)
11日以内出荷
返品不可
16778194CJ5B10SR-12510(-) 軸に対し90°(R) NBR125
5,850
5,398
5,938(税込)
11日以内出荷
返品不可
16778212CJ5B10SR-15010(-) 軸に対し90°(R) NBR150
6,000
5,498
6,048(税込)
11日以内出荷
返品不可
16778307CJ5B10SV-1510(-) 軸に対し90°(V) FKM15
6,300
5,798
6,378(税込)
11日以内出荷
返品不可
16778325CJ5B10SV-3010(-) 軸に対し90°(V) FKM30
6,400
5,898
6,488(税込)
11日以内出荷
返品不可
16778334CJ5B10SV-30R10(R) 軸方向(V) FKM30
6,400
5,898
6,488(税込)
11日以内出荷
返品不可
16778343CJ5B10SV-4510(-) 軸に対し90°(V) FKM45
6,500
5,898
6,488(税込)
11日以内出荷
返品不可
16778352CJ5B10SV-5010(-) 軸に対し90°(V) FKM50
6,600
5,998
6,598(税込)
11日以内出荷
返品不可
16778361CJ5B10SV-6010(-) 軸に対し90°(V) FKM60
6,600
5,998
6,598(税込)
11日以内出荷
返品不可
16778282CJ5B10SV-10010(-) 軸に対し90°(V) FKM100
6,850
6,298
6,928(税込)
11日以内出荷
返品不可
16778291CJ5B10SV-12510(-) 軸に対し90°(V) FKM125
7,000
6,398
7,038(税込)
11日以内出荷
返品不可
16778316CJ5B10SV-15010(-) 軸に対し90°(V) FKM150
7,150
6,598
7,258(税込)
11日以内出荷
返品不可
16778377CJ5B16SR-1016(-) 軸に対し90°(R) NBR10
5,450
4,998
5,498(税込)
11日以内出荷
返品不可
16778404CJ5B16SR-1516(-) 軸に対し90°(R) NBR15
5,450
4,998
5,498(税込)
4日以内出荷
返品不可
16778431CJ5B16SR-2016(-) 軸に対し90°(R) NBR20
5,600
4,998
5,498(税込)
11日以内出荷
返品不可
16778456CJ5B16SR-2516(-) 軸に対し90°(R) NBR25
5,600
4,998
5,498(税込)
11日以内出荷
返品不可
16778465CJ5B16SR-3016(-) 軸に対し90°(R) NBR30
5,600
4,998
5,498(税込)
当日出荷
16778474CJ5B16SR-30R16(R) 軸方向(R) NBR30
5,600
4,998
5,498(税込)
11日以内出荷
返品不可
16778483CJ5B16SR-3516(-) 軸に対し90°(R) NBR35
5,750
5,398
5,938(税込)
11日以内出荷
返品不可
16778492CJ5B16SR-4016(-) 軸に対し90°(R) NBR40
5,750
5,398
5,938(税込)
11日以内出荷
返品不可
16778501CJ5B16SR-4516(-) 軸に対し90°(R) NBR45
5,750
5,398
5,938(税込)
11日以内出荷
返品不可
16778517CJ5B16SR-5016(-) 軸に対し90°(R) NBR50
5,900
5,498
6,048(税込)
11日以内出荷
返品不可
16778526CJ5B16SR-5516(-) 軸に対し90°(R) NBR55
5,900
5,598
6,158(税込)
11日以内出荷
返品不可
16778535CJ5B16SR-6016(-) 軸に対し90°(R) NBR60
5,900
5,498
6,048(税込)
3日以内出荷
返品不可
16778544CJ5B16SR-7016(-) 軸に対し90°(R) NBR70
6,050
5,598
6,158(税込)
11日以内出荷
返品不可
16778553CJ5B16SR-7516(-) 軸に対し90°(R) NBR75
6,050
5,598
6,158(税込)
3日以内出荷
返品不可
16778386CJ5B16SR-10016(-) 軸に対し90°(R) NBR100
6,350
5,898
6,488(税込)
11日以内出荷
返品不可
16778395CJ5B16SR-14516(-) 軸に対し90°(R) NBR145
6,950
6,498
7,148(税込)
11日以内出荷
返品不可
16778413CJ5B16SR-15016(-) 軸に対し90°(R) NBR150
6,950
6,498
7,148(税込)
11日以内出荷
返品不可
16778422CJ5B16SR-150R16(R) 軸方向(R) NBR150
6,950
6,498
7,148(税込)
11日以内出荷
返品不可
16778447CJ5B16SR-20016(-) 軸に対し90°(R) NBR200
7,550
6,998
7,698(税込)
11日以内出荷
返品不可
16778562CJ5B16SV-1016(-) 軸に対し90°(V) FKM10
6,700
5,998
6,598(税込)
3日以内出荷
返品不可
16778632CJ5B16SV-1516(-) 軸に対し90°(V) FKM15
6,700
5,998
6,598(税込)
4日以内出荷
返品不可
16778666CJ5B16SV-2016(-) 軸に対し90°(V) FKM20
6,850
6,298
6,928(税込)
11日以内出荷
返品不可
16778675CJ5B16SV-2516(-) 軸に対し90°(V) FKM25
6,850
6,298
6,928(税込)
11日以内出荷
返品不可
16778684CJ5B16SV-3016(-) 軸に対し90°(V) FKM30
6,850
6,298
6,928(税込)
11日以内出荷
返品不可
16778693CJ5B16SV-30R16(R) 軸方向(V) FKM30
6,850
6,298
6,928(税込)
11日以内出荷
返品不可
16778702CJ5B16SV-4516(-) 軸に対し90°(V) FKM45
7,000
6,498
7,148(税込)
3日以内出荷
返品不可
16778711CJ5B16SV-6016(-) 軸に対し90°(V) FKM60
7,150
6,598
7,258(税込)
11日以内出荷
返品不可
16778727CJ5B16SV-7516(-) 軸に対し90°(V) FKM75
7,300
6,798
7,478(税込)
11日以内出荷
返品不可
16778571CJ5B16SV-10016(-) 軸に対し90°(V) FKM100
7,600
6,998
7,698(税込)
11日以内出荷
返品不可
16778587CJ5B16SV-100R16(R) 軸方向(V) FKM100
7,600
6,998
7,698(税込)
11日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする