【加工可】9000 綿100%ツヅキ服(薄地)

(1件のレビュー)
5日以内出荷メーカー直送返品不可 名入れ可裾上げ可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1着 注文コード 16778326 品番 9000
参考基準価格(税別)¥7,700 販売価格(税込) ¥5,718
販売価格(税別)
5,198

腰部はアコーディオンプリーツで伸び縮み自在。
脇は腕が動かしやすい楽々カット。
背中はムレ解消のノーフォーク。
携帯電話ポケット付。
胸ポケットマジックテープ式。
樹脂ファスナー。機能的な作業服です。

その他
名入れ・裾上げをご希望の場合には、「バスケットの内容」画面にてオプション指定を行ってください。
名入れには刺繍代、裾上げには裾上げ代が別途、発生します。
ネイビー サイズL 種別長袖つなぎ 胸囲(cm)118 混率(%)綿100 股下(cm)80 ウエスト(cm)94 総丈(cm)161 質量(g/m2)180(生地) 裄丈(cm)83 生地ツイル 名入れ 裾上げ 袖丈長袖 サービス分類名入れ
注意
※お客様のパソコンの環境によって、商品の色が多少違って見える場合がございます。ご了承ください。
※生地の質量は目安です。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
10714785
2022-01-09
用途:
機械メンテナンス作業
久母乃家。清水岩根 様 (自動車・二輪車・自転車関連業)

非常に着心地が良いのですが縫製の糸がもう少し強いとありがたいと思います。

対象商品:
16778518
2016-07-14
用途:
配送・運搬作業

本当に薄くて軽く価格の割には、良い買い物をしたと思います。

対象商品:
10714541
2021-11-01
用途:
塗装
テイケオート 様 (自動車・二輪車・自転車関連業)

ウエストのゴムが少しきつかったです。胸ポケットに電話が入れにくかった。

1人が参考にしています
対象商品:
10714557
2021-07-18
用途:
工場内機械のメンテナンス時に使用
製造業

開封時糸くずがかなり付着(ほつれ)しているので、一度洗濯してから着用しました。夏用という事であれば背中にスリット部分にメッシュ生地等通気の良い工夫が欲しいです。

対象商品:
10714593
2018-08-01
用途:
軽作業
株式会社浜工業 様 (建設業・工事業)

大変着やすく毎日着ております。
乾きもよく重宝しております。

対象商品:
10714557
2018-08-02
用途:
車両整備時
運輸・通信業

もうちょっと薄手かと思ったら普通に秋冬でも着られるものだった。夏用かと思った。

対象商品:
10714566
2017-02-09
用途:
溶接
ハラ 様 (製造業)

洗うと小さくなってしまうので、そこがちょい不満ですが、値段の割に良かったです

対象商品:
10714681
2016-06-22
用途:
DIYや家庭菜園
農・林・水産業

サイズを間違えて担当スタッフの方に相談したところ快く対応していただきました。ありがとう御座いました。
着てみて最高の着心地でした。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
シェアする