cotta
cottaの オフィスウェア
cottaの トップス オフィスウェア
cottaの シャツ・ブラウス オフィスウェア
シャツ PS2141-2(七分袖・レディス) 13
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1枚(1枚)
注文コード
16779081
品番
58899
参考基準価格(税別)
¥5,171
販売価格(税込)
¥5,608
販売価格(税別)
¥
5,098
バスケットに入れる
トレンドを取り入れたシャツで最旬のシルエットを手に入れる
材質
ポリエステル65% 綿35%
胸廻(cm)
104
肩幅(cm)
41
袖丈(cm)
43
着丈(cm)
60