cotta
cottaの オフィスウェア
cottaの トップス オフィスウェア
cottaの シャツ・ブラウス オフィスウェア
ウイングカラーシャツBS2561-2(長袖・男女兼用)S
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1枚(1枚)
注文コード
16779090
品番
58900
参考基準価格(税別)
¥4,781
販売価格(税込)
¥5,168
販売価格(税別)
¥
4,698
バスケットに入れる
材質
ブロード ポリエステル65% 綿35%
胸廻(cm)
106
肩幅(cm)
44
袖丈(cm)
54
着丈(cm)
76