エプロン5-772オレンジ/ブラウン/ベージュ(男女兼用)

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1枚(1枚) 注文コード16779126 品番58905
参考基準価格(税別)¥4,673 販売価格(税込) ¥5,058
販売価格(税別)
4,598

優れた汚れ除去性・高い撥油性・優れた洗濯耐久性
肩ヒモ長3段階調節(ボタン調節)

材質制電ギャバ ポリエステル100% サイズフリー 下部共通80 幅(cm)【腰当て】24 ウエスト(cm)75 裾廻り(cm)78 ひも長(cm)肩ひも:62〜71(×2)、腰ひも:67(×2) ひも幅(cm)肩ひも:3.5、腰ひも:2.5

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「エプロン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする