cotta
cottaの エプロン
cottaの 作業用エプロン
エプロン5-773ベージュ/ブラウン/オレンジ(男女兼用)
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1枚(1枚)
注文コード
16779135
品番
58906
参考基準価格(税別)
¥4,673
販売価格(税込)
¥5,058
販売価格(税別)
¥
4,598
バスケットに入れる
優れた汚れ除去性・高い撥油性・優れた洗濯耐久性
肩ヒモ長3段階調節(ボタン調節)
材質
制電ギャバ ポリエステル100%
サイズ
フリー
下部共通
80
幅(cm)
【腰当て】24
ウエスト(cm)
75
裾廻り(cm)
78
ひも長(cm)
肩ひも:62〜71(×2)、腰ひも:67(×2)
ひも幅(cm)
肩ひも:3.5、腰ひも:2.5