【加工可】9007 綿100% 半袖続服

(8件のレビュー)
取扱停止中返品不可 名入れ可裾上げ可
お気に入りに追加
内容量1着 ネイビー サイズ6L 注文コード16779272 品番9007
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)¥6,500 販売価格(税込) ¥5,489
販売価格(税別)
4,990
この商品は色・サイズなど28種類から選べます 他の種類を見る

綿100%の天然ならではの贅沢な着心地。
しっとりと汗を吸い、いつもさわやかな肌触り。
腰はラクラクアコーディオンプリーツ。
背中のノーフォーク、脇のカットは動きやすさ重視。
携帯電話ポケット、樹脂ファスナー、胸ポケット口はマジックテープ。機能的な作業服です。

その他
名入れ・裾上げをご希望の場合には、「バスケットの内容」画面にてオプション指定を行ってください。
名入れには刺繍代、裾上げには裾上げ代が別途、発生します。
ネイビー サイズ6L 種別半袖つなぎ 胸囲(cm)146 混率(%)綿100 股下(cm)82 ウエスト(cm)122 総丈(cm)177 質量(g/m2)180 裄丈(cm)56 生地ツイル 名入れ 裾上げ 袖丈半袖 サービス分類名入れ
注意
※お客様のパソコンの環境によって、商品の色が多少違って見える場合がございます。ご了承ください。
※生地の質量は目安です。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 8
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
16779254
2024-06-20
用途:
塗装作業時
サービス業

肩が楽てす。また全体的に作業がしやすいです。
安いツナギを買って何度も失敗しました。少しお高いですが、なんと言っても作業がし難くてはなんにもなりません。
ハードに動く作業の方おすすめです。

2025-08-07
用途:
作業時に着用〜
ガレージ YAGI 様 (自動車・二輪車・自転車関連業)

この猛暑続きに洗い替えにと思い注文いたしました。
早速、裾上げをして着用しております。

対象商品:
16779218
2021-10-16
用途:
画家なので描画する際に着用
教育・研究機関

半袖なので肩に負担がかからず楽。下にTシャツを着こめば寒い時でも使えます。

対象商品:
10784837
2023-11-14
用途:
コスパ
その他業種

コスパ良いと思います。今年の夏は暑かったので、新着しました。洗濯しても枚数あると便利です。

対象商品:
16779367
2021-09-10
用途:
タイヤ交換作業

汗をかいても気になるベタつきが無く、次回も購入したい。

対象商品:
10785047
2023-07-13
用途:
お尻の縫い目が引きつる
サービス業

サイズもよく。軽くて夏の作業にはよいと思います。ただお尻の縫い目が引きつり、腰を下ろす作業時は、引っ張られます。
縫い目がなければ、星5です。

対象商品:
16779446
2021-07-02
用途:
自動車の整備
カーネットワークマキト 様 (自動車・二輪車・自転車関連業)

大変着心地も良く数十年前から何度かリピートで活用させてもらってます。

対象商品:
16779306
2020-10-26
用途:
彫金作業中の作業制服として

社名の刺しゅう入りで気に入っています。涼しくて腕の可動域が良いです。女性ですが肩幅が広いのでゆったりと着れるようにメンズのLサイズを購入してみました。首肩部分から後ろに引っ張られるような感じがして少し肩が凝ります。やはり体型が男性用と女性用では型紙から違うのでしょうか?次回はレディース用のものを試してみようと思います。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「作業服」にはこんなカテゴリがあります

シェアする