【加工可】9007 綿100% 半袖続服

(8件のレビュー)
取扱停止中返品不可 名入れ可裾上げ可
お気に入りに追加
内容量1着 ブラック サイズ4L 注文コード16779333 品番9007
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)¥6,500 販売価格(税込) ¥5,489
販売価格(税別)
4,990
この商品は色・サイズなど28種類から選べます 他の種類を見る

綿100%の天然ならではの贅沢な着心地。
しっとりと汗を吸い、いつもさわやかな肌触り。
腰はラクラクアコーディオンプリーツ。
背中のノーフォーク、脇のカットは動きやすさ重視。
携帯電話ポケット、樹脂ファスナー、胸ポケット口はマジックテープ。機能的な作業服です。

その他
名入れ・裾上げをご希望の場合には、「バスケットの内容」画面にてオプション指定を行ってください。
名入れには刺繍代、裾上げには裾上げ代が別途、発生します。
ブラック サイズ4L 種別半袖つなぎ 胸囲(cm)134 混率(%)綿100 股下(cm)82 ウエスト(cm)110 総丈(cm)176 質量(g/m2)180 裄丈(cm)54.5 生地ツイル 名入れ 裾上げ 袖丈半袖 サービス分類名入れ
注意
※お客様のパソコンの環境によって、商品の色が多少違って見える場合がございます。ご了承ください。
※生地の質量は目安です。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 8
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-08-07
用途:
作業時に着用〜
ガレージ YAGI 様 (自動車・二輪車・自転車関連業)

この猛暑続きに洗い替えにと思い注文いたしました。
早速、裾上げをして着用しております。

対象商品:
16779254
2024-06-20
用途:
塗装作業時
サービス業

肩が楽てす。また全体的に作業がしやすいです。
安いツナギを買って何度も失敗しました。少しお高いですが、なんと言っても作業がし難くてはなんにもなりません。
ハードに動く作業の方おすすめです。

対象商品:
16779218
2021-10-16
用途:
画家なので描画する際に着用
教育・研究機関

半袖なので肩に負担がかからず楽。下にTシャツを着こめば寒い時でも使えます。

対象商品:
16779367
2021-09-10
用途:
タイヤ交換作業

汗をかいても気になるベタつきが無く、次回も購入したい。

対象商品:
10784837
2023-11-14
用途:
コスパ
その他業種

コスパ良いと思います。今年の夏は暑かったので、新着しました。洗濯しても枚数あると便利です。

対象商品:
16779446
2021-07-02
用途:
自動車の整備
カーネットワークマキト 様 (自動車・二輪車・自転車関連業)

大変着心地も良く数十年前から何度かリピートで活用させてもらってます。

対象商品:
10785047
2023-07-13
用途:
お尻の縫い目が引きつる
サービス業

サイズもよく。軽くて夏の作業にはよいと思います。ただお尻の縫い目が引きつり、腰を下ろす作業時は、引っ張られます。
縫い目がなければ、星5です。

対象商品:
10784916
2019-08-19
用途:
機械メンテナンス
運輸・通信業

サイズも丁度良く、動きやすいです。6Lにもなると量販店にはなく大変重宝しております。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「作業服」にはこんなカテゴリがあります

シェアする