曜日別特売
59505 アスパル 超音波ホッチキス キュッパ QP-01 cotta 16779835

アスパル 超音波ホッチキス キュッパ QP-01

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量1台(1台)注文コード16779835品番59505
参考基準価格(税別)¥70,696販売価格(税込)¥76,978
販売価格(税別)
69,980

使いやすさを追求した超音波ホッチキス。空打ち防止機能搭載の安心設計。海外でも使えるACアダプター付き。
超音波を使うことによって、異物混入の心配もなく、無駄なゴミも出ません。
防水・防汚に優れた設計で差込口への油、水の流入を防止。摩擦係数の高いゴム足を採用し、滑りにくい設計です。

寸法(mm)外径:本体179×183×66、ハンドピース36×125×54質量(kg)本体(発振器):約1、ハンドピース:約0.2(出力コード含む)電源(V)100~240(50/60Hz)最大出力(W)20コード長さ(m)出力:0.5(カールコード)消費電力(VA)40発振周波数(kHz)57
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

包装紙」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする