cotta
cottaの ラップ・消耗品・食品包材
cottaの 包装機械・シーラー・ラッパー
cottaの シーラー用品
アスパル 卓上シーラー CS-200U
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台(1台)
注文コード
16779851
品番
59511
参考基準価格(税別)
¥21,840
販売価格(税込)
¥23,078
販売価格(税別)
¥
20,980
バスケットに入れる
レバーを押さえるだけで丈夫なシールが可能。
電子回路制御で美しいシールが簡単にできます。
店頭でも手軽にシールできるコンパクト設計。軽量のため持ち運びに便利です。
寸法(mm)
80×320×150
質量(kg)
2.5
容量
2.5kg
電源(V)
100
消費電力(W)
260
シール方式
下片側加熱
シール寸法(幅W×長さL)(mm)
2×200