cotta
cottaの ラップ・消耗品・食品包材
cottaの 包装機械・シーラー・ラッパー
cottaの シーラー用品
アスパル 卓上シーラー CS-300U
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台(1台)
注文コード
16779869
品番
59513
参考基準価格(税別)
¥40,740
販売価格(税込)
¥43,978
販売価格(税別)
¥
39,980
バスケットに入れる
レバーを押さえるだけで丈夫なシールが可能。
寸法(mm)
80×450×180
質量(kg)
4.5
容量
4.5kg
電源(V)
100
消費電力(W)
380
シール方式
下片側加熱
シール寸法(幅W×長さL)(mm)
2×300