アスパル 卓上シーラー CS-200HC(カット機能付)

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台(1台) 注文コード16779896 品番59516
参考基準価格(税別)¥37,275 販売価格(税込) ¥40,678
販売価格(税別)
36,980

シール後、カッターノブの操作で余分な袋端しをカット、チューブ状のフィルムを製袋加工できます。

寸法(mm)83×370×185 質量(kg)4.5 容量4.5kg 電源(V)100 消費電力(W)260 シール方式下片側加熱 シール寸法(幅W×長さL)(mm)2×200

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「包装機械・シーラー・ラッパー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする