cotta
アスパル 卓上シーラー CS-300HC(カット機能付)
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
内容量
1台(1台)
注文コード
16779905
品番
59517
参考基準価格(税別)
¥74,133
販売価格(税込)
¥81,378
販売価格(税別)
¥
73,980
バスケットに入れる
シール後、カッターノブの操作で余分な袋端しをカット、チューブ状のフィルムを製袋加工できます。
寸法(mm)
85×470×195
質量(kg)
5.4
容量
5.4kg
電源(V)
100
消費電力(W)
430
シール方式
下片側加熱
シール寸法(幅W×長さL)(mm)
2×300