cotta
ムラノ ポリカーボネイトメジャーカップ 500cc
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
内容量
1個(1個)
注文コード
16780910
品番
60451
参考基準価格(税別)
¥1,189
販売価格(税込)
¥1,208
販売価格(税別)
¥
1,098
バスケットに入れる
材質
ポリカーボネイト
容量(mL)
500
最小目盛(mL)
25
寸法(Φ×mm)
100×140
耐熱温度(℃)
130
耐冷温度(℃)
-30