5775 【加工可】5775 綿100%長袖シャツ(秋冬用) 桑和 16781512 5775 【加工可】5775 綿100%長袖シャツ(秋冬用) 桑和 16781512 5775 【加工可】5775 綿100%長袖シャツ(秋冬用) 桑和 16781512

【加工可】5775 綿100%長袖シャツ(秋冬用)

(1件のレビュー)
5日以内出荷メーカー直送返品不可 名入れ可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1枚 注文コード 16781512 品番 5775
参考基準価格(税別)¥7,900 販売価格(税込) ¥5,498
販売価格(税別)
4,998

製品洗い加工によるソフトな着心地を楽しめる、綿100%ならではの風合い。
火を扱う現場からオシャレをたしなむワーカーまで、様々なシーンに対応したデザイン。
優れた防縮性・吸汗性を兼ね備え、また細部に至るまでこだわりぬいた高品質。
どれをとっても、今の時代をキルにふさわしい一着です。

ネイビー サイズLL 仕様胸ペン差し、オリジナルリベット、袖ペン差し、ひじダーツ、衿後刺繍 その他名入れをご希望の場合には、「バスケットの内容」画面にてオプション指定を行ってください。名入れには別途、刺繍代が発生します。 種別長袖シャツ 材質(胸ポケット、フロント、袖口隠しドットボタン)金属 シリーズ573・5773シリーズ 胸囲(cm)118 混率(%)綿100 肩幅(cm)51 袖丈(cm)60.5 着丈(cm)78 生地綿ツイル裏使用 色番1 名入れ 袖丈長袖 サービス分類名入れ
注意
※お客様のパソコンの環境によって、商品の色が多少違って見える場合がございます。ご了承ください。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
16781503
2018-02-09
用途:
作業及び、出社時全般で着用
有限会社西日本PFE 様

生地がしっかりしている。当社の現場では、夏場もこの秋冬用で良いようです。ブッシュや機材などで多少引っかかっても破れたりしないようです。
また、汗も良く吸うようなので、なお更、夏もこの秋冬用で良いと思います。
いわば、オールシーズンと考えてよいでしょう。

対象商品:
46754574
2021-02-02
用途:
作業全般
建設業・工事業

何より綿100%なのがいいです。サイズ感もちょうどよい。

対象商品:
46754626
2020-02-19
用途:
熱処理
鉱業

試しに一着購入し着心地が良かったため三着リピート買いしました。以前のシャツの金属ボタンは作業時によく外れてしまっていたのですが、このシャツの金属ボタンは取れにくいタイプで作業時に胸元が開いてしまう心配もかなり減りました。『厚手生地のせい熱処理作業時に動きにくい』ということも無いのも高評価に繋がりました。
ただ一点気になる点が…
リピート買いした際になぜか佐川急便のクール便で届き、モノタロウ印の箱を開封したらシャツがひんやり冷えていたこと。クール便で届ける必要はあったのだろうか?

1人が参考にしています
対象商品:
46754574
2019-04-30
用途:
溶接
製造業

いい商品です。
デザイン、生地、色
満足でリピートしています。
縫製もしっかりしているので長くつかえます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「作業服」にはこんなカテゴリがあります

シェアする