【加工可】5778 綿100%ワンタックカーゴパンツ(秋冬用)

(3件のレビュー)
5日以内出荷メーカー直送返品不可 裾上げ可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 16782002 品番 5778
参考基準価格(税別)¥7,600 販売価格(税込) ¥6,048
販売価格(税別)
5,498

製品洗い加工によるソフトな着心地を楽しめる、綿100%ならではの風合い。
火を扱う現場からオシャレをたしなむワーカーまで、様々なシーンに対応したデザイン。
優れた防縮性・吸汗性を兼ね備え、また細部に至るまでこだわりぬいた高品質。
どれをとっても、今の時代をキルにふさわしい一着です。

ネイビー 股下(cm)80 ウエスト(cm)76 仕様カラビナループ、コインポケット、カーゴペン差し、オリジナルリベット、裾紐通しホール その他裾上げをご希望の場合には、「バスケットの内容」画面にてオプション指定を行ってください。裾上げには別途、裾上げ代が発生します。 種別ワンタックカーゴパンツ 材質(隠しドットボタン)金属、(フロントファスナー)金属 シリーズ573・5773シリーズ 混率(%)綿100 渡幅(cm)34 生地綿ツイル裏使い 色番1 裾上げ サービス分類名入れ
注意
※お客様のパソコンの環境によって、商品の色が多少違って見える場合がございます。ご了承ください。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
16782027
2021-02-02
用途:
作業全般
建設業・工事業

化繊と比較すると少々固めではありますが、綿100%なので作業服として安心して使えます。

対象商品:
16782307
2016-04-22
用途:
溶接作業
建設業・工事業

フィット感がありましてとても気に入っています。

対象商品:
46755712
2014-11-21
用途:
工場加工と現場加工で主に溶接

私には股下長さが短かくて、もう少し長いと良いです。生地は綿100%なので溶接の火花には強そうです。上着も一緒に購入しましたが気に入ってます。

対象商品:
16782298
2015-11-12
用途:
屋根上作業

今の時期にぴったりで、裾上げもできるので便利です。追加注文しました。

対象商品:
46755694
2015-02-20
用途:
電気工事や配送

思った以上に良かったです!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
シェアする