色シルバーグレー
股下(cm)80
ウエスト(cm)91
仕様カラビナループ、コインポケット、カーゴペン差し、オリジナルリベット、裾紐通しホール
その他裾上げをご希望の場合には、「バスケットの内容」画面にてオプション指定を行ってください。裾上げには別途、裾上げ代が発生します。
種別ワンタックカーゴパンツ
材質(隠しドットボタン)金属、(フロントファスナー)金属
シリーズ573・5773シリーズ
混率(%)綿100
渡幅(cm)37.75
生地綿ツイル裏使い
色番22
裾上げ可
サービス分類名入れ