【加工可】578 綿100%ワンタックカーゴパンツ(春夏用)

(4件のレビュー)
5日以内出荷メーカー直送返品不可 裾上げ可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 16783962 品番 578
参考基準価格(税別)¥6,500 販売価格(税込) ¥6,048
販売価格(税別)
5,498

製品洗い加工を施した面100%作業服。真剣に仕事に取り組むからこそ選びたい、細やかな仕様にもこだわった一着。
ハードな現場にもばっちり決まるオシャレでタフでクールなワーカーズアイテム。

ネイビー 股下(cm)80 ウエスト(cm)76 仕様カラビナループ、コインポケット、カーゴペン差し、オリジナルリベット、裾紐通しホール その他裾上げをご希望の場合には、「バスケットの内容」画面にてオプション指定を行ってください。裾上げには別途、裾上げ代が発生します。 種別ワンタックカーゴパンツ 材質(隠しドットボタン、フロントファスナー)金属 シリーズ573・5773シリーズ 混率(%)綿100 渡幅(cm)34 生地綿ツイル裏使用 色番1 裾上げ サービス分類名入れ
注意
※お客様のパソコンの環境によって、商品の色が多少違って見える場合がございます。ご了承ください。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 4
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
50318755
2018-07-16
用途:
鉄工所 溶接 現場作業 夏
宮原機工 様

夏服 夏ズボン どんな感じか買ってみました。
綿100% 夏用で薄い生地ですが丈夫そうで 
はいた感じも違和感なく作業中も動きに支障ない。
色味も濃いグレーで今使っている上着と偶然同じ色でした。
リピートします。 冬用も買おうかな。

対象商品:
16783944
2024-09-12
用途:
溶接、研削作業
製造業

毎年こちらの商品を購入していますが、今回の春夏用は布地が変わったのか破れやすかったです。

対象商品:
50318457
2018-06-28
用途:
設備工事
タケダ管工 様 (建設業・工事業)

秋冬もの82で購入しましたが少し細く、夏物85にしたらちょうどよかったです

対象商品:
16784023
2016-08-16
用途:
屋外での作業時に使用

綿100%で生地もしっかりしていてお気に入りの一品です。
春先にはこの商品だけ(色)販売していませんでしたが、今回の販売となり早速購入。値段が以前より高めになったのがやや満足にした次第。

対象商品:
16784382
2015-06-05
用途:
仕事着

薄手で夏場にもってこい

対象商品:
16784312
2018-07-25
用途:
建築工事

商品の色褪せは仕方がないですよね!
ひざが伸びるのも!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
シェアする