cotta
cottaの ラップ・消耗品・食品包材
cottaの 食品容器
cottaの 弁当容器
CTガチ弁IK24-20 E2BK 本体 62594
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1枚(50枚)
注文コード
16784595
品番
62605
参考基準価格(税別)
¥1,170
販売価格(税込)
¥1,208
販売価格(税別)
¥
1,098
バスケットに入れる
材質
PPF
寸法(mm)
238×196×30
容量
本体レンジOK、耐熱130℃
耐熱温度(℃)
130
適合フタ
62603