cotta
cottaの ラップ・消耗品・食品包材
cottaの 食品容器
cottaの 菓子・スイーツ・ベーカリー
プリーツカップ ND-65F ル・ガトー ブラック
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1枚(100枚)
注文コード
16786957
品番
64809
参考基準価格(税別)
¥4,700
販売価格(税込)
¥5,168
販売価格(税別)
¥
4,698
バスケットに入れる
仕様
【オーブン】可
材質
カップ原紙+内面PET
容量(mL)
150
寸法(Φ×mm)
79×H40
適合フタ
64815