曜日別特売
64823 プリーツカップ43 パティシエ cotta 16787045

プリーツカップ43 パティシエ

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量1枚(100枚)注文コード16787045品番64823
参考基準価格(税別)¥4,700販売価格(税込)¥5,168
販売価格(税別)
4,698
仕様【金属探知機】不可、【オーブン】焼成可材質片艶晒クラフト+内面PET容量(mL)62寸法(Φ×mm)55×H35
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

菓子・スイーツ・ベーカリー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする