cotta
cottaの 飲食・食品工業用ウェア
cottaの 飲食業向け
cottaの 厨房・調理パンツ
パンツ(メンズ・ツータック)7-655(白)L
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1枚(1枚)
注文コード
16788576
品番
66466
参考基準価格(税別)
¥4,089
販売価格(税込)
¥4,398
販売価格(税別)
¥
3,998
バスケットに入れる
抗菌加工(O157対応) 制電素材
両脇ポケット付
材質
制電双糸ツイル (ポリエステル65% 綿35%)
股下(cm)
77
ウエスト(cm)
76〜84
総丈(cm)
106
ヒップ(cm)
112