cotta
cottaの 店舗運営用品
cottaの キャッシャー/レジ・会計用品
cottaの 会計票
未晒 会計伝票
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1冊(10冊)
注文コード
16790570
品番
67783
参考基準価格(税別)
¥1,420
販売価格(税込)
¥1,538
販売価格(税別)
¥
1,398
バスケットに入れる
材質
未晒クラフト紙
寸法(mm)
約74×125
容量
100枚綴
規格
約74×125mm
素材
未晒クラフト紙