cotta
cottaの 看板・POP・掲示用品
cottaの 季節販促・店舗装飾用品 (店飾)
cottaの 冬季
XS981 ロールフリーカップ メリークリスマス
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット(25枚)
注文コード
16791245
品番
68819
参考基準価格(税別)
¥3,150
販売価格(税込)
¥3,408
販売価格(税別)
¥
3,098
バスケットに入れる
仕様
【オーブン】可
材質
上質紙、PE
容量(mL)
1200
寸法(Φ×mm)
底155×H60
特性
耐水・耐油・耐熱性
適合フタ
64743
注意
※64743のフタが合います