cotta
cottaの 看板・POP・掲示用品
cottaの ポップ用品
cottaの ポップシール
フレキシブルシール
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1枚(100枚)
寸法(mm)
100×30
注文コード
16791419
品番
68893
参考基準価格(税別)
¥1,040
販売価格(税込)
¥1,099
販売価格(税別)
¥
999
バスケットに入れる
この商品は
寸法
など
2
種類から選べます
他の種類を見る
封蝋をイメージしたデザインのシールです。
用途
帯付シールは袋のラッピングにはもちろん、プリン瓶やクッキー缶にもワンポイントになるのでおすすめです
材質
上質紙
寸法(mm)
100×30
型番
#01 ピンク
内寸(mm)
約30×30
表面
ツヤのないタイプ
素材
自称室