cotta
cottaの 看板・POP・掲示用品
cottaの ポップ用品
cottaの ポップシール
フレキシブルシール
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1枚(100枚)
寸法(mm)
65×25
注文コード
16791480
品番
68899
参考基準価格(税別)
¥830
販売価格(税込)
¥912
販売価格(税別)
¥
829
バスケットに入れる
この商品は
寸法
など
2
種類から選べます
他の種類を見る
上質紙を使用したツヤのないタイプのシールです。
用途
手書き、スタンプでのラッピング
材質
上質紙
寸法(mm)
65×25
色
ブラウン
型番
#02