TXトレー サークル64

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1枚(100枚) 注文コード16791970 品番68989
参考基準価格(税別)¥4,100 販売価格(税込) ¥4,508
販売価格(税別)
4,098

オーブンでの焼成、蒸し、冷凍が可能な機能性トレー!
生産後そのまま包装、販売が可能です。
この型にぴったりの蓋は適合商品をご覧ください。

仕様【オーブン】可 材質耐熱樹脂 寸法(mm)内寸64(底58)×H23 容量(mL)68 内寸(mm)64(底58)×H23 耐熱温度(℃)220 耐冷温度(℃)-20

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「菓子・スイーツ・ベーカリー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする