cotta
cottaの ラップ・消耗品・食品包材
cottaの 食品容器
cottaの 菓子・スイーツ・ベーカリー
TXトレースクエアドーム蓋
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個(100個)
注文コード
16792566
品番
69765
参考基準価格(税別)
¥1,930
販売価格(税込)
¥2,088
販売価格(税別)
¥
1,898
バスケットに入れる
優れた透明性・保香性・耐油性のある材質です。
この蓋にぴったりの型は適合商品をご覧ください。
仕様
【オーブン】不可
材質
A-PET
寸法(mm)
112×40×H10
耐熱温度(℃)
60
注意
※焼成、湯せん焼き及び冷凍はできませんのでご注意ください。