cotta
cottaの 看板・POP・掲示用品
cottaの 季節販促・店舗装飾用品 (店飾)
cottaの 冬季
ペットマフィン ウエルカムサンタ
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット(100枚)
注文コード
16793476
品番
70275
参考基準価格(税別)
¥2,020
販売価格(税込)
¥2,198
販売価格(税別)
¥
1,998
バスケットに入れる
内面にPETラミを施していますので、油にじみによるデザインの変化を抑えます!
仕様
【オーブン】可
材質
晒片艶クラフト、PET
容量(mL)
150
寸法(Φ×mm)
59×H50