cotta
cottaの ラップ・消耗品・食品包材
cottaの 食品容器
cottaの ボックス
ネオクラフトBOX ランチBOX L
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1枚(10枚)
注文コード
16793571
品番
70322
参考基準価格(税別)
¥1,680
販売価格(税込)
¥1,758
販売価格(税別)
¥
1,598
バスケットに入れる
内側に耐油加工していますので、直接食べ物を入れることが出来ます。
仕様
【オーブン】可
材質
未晒
寸法(mm)
255×210×H90
レンジ
不可