cotta
cottaの 袋・ラッピング用品
cottaの 箱/ギフトボックス
cottaの かぶせ箱
コンビAケース
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1個(10個)
注文コード
16794901
品番
71490
参考基準価格(税別)
¥2,340
販売価格(税込)
¥2,528
販売価格(税別)
¥
2,298
バスケットに入れる
セット内容
本体、仕切り、白グラシン
寸法(mm)
内寸:125×83×H36
色
赤
型番
1033
仕切数(個)
6仕切