84510 【加工可】84510 半袖ブルゾン(春夏用) 自重堂 16795153

 

84510 【加工可】84510 半袖ブルゾン(春夏用) 自重堂 16795153
84510 【加工可】84510 半袖ブルゾン(春夏用) 自重堂 16795153
84510 【加工可】84510 半袖ブルゾン(春夏用) 自重堂 16795153

【加工可】84510 半袖ブルゾン(春夏用)

(9件のレビュー)
5日以内出荷返品不可名入れ可メーカー直送5日以内出荷とは
アイボリー
サイズ5L
内容量1着注文コード16795153品番84510
参考基準価格(税別)¥7,400販売価格(税込)¥5,489
販売価格(税別)
4,990

ソフトバーバリーの着心地と耐久性は現場で愛され続けています
高品質&低価格の新定番です。

その他
名入れをご希望の場合には、「バスケットの内容」画面にてオプション指定を行ってください。
名入れには別途、刺繍代が発生します。
アイボリーサイズ5L種別半袖ブルゾンシリーズ80500・84500シリーズ胸囲(cm)140混率(%)ポリエステル65、綿35肩幅(cm)61袖丈(cm)26着丈(cm)72生地ソフトバーバリー(帯電防止素材)名入れサービス分類名入れ
注意
※お客様のパソコンの環境によって、商品の色が多少違って見える場合がございます。ご了承ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:9
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 08677733
2024-08-29
用途: 作業着
SNコーポレーション製造業

写真の色見本で買ったのですが実際はかなり色が薄く水色でした。
ワークショップで買えば安く買えただろうに高い買い物でした

対象商品 : 16795135
2022-07-26
用途: 現場作業ではなく、営業活動で着用しています。
建設業・工事業

客先からは、涼しそう等好感の印象を受けています。上下着用して動き易く購入して正解でした。

対象商品 : 16795266
2018-06-07
用途: 設備工事
建設業・工事業

しっかりした感じの作業服です。刺繍も綺麗に仕上がっていました。
サイズをLかLLで迷いLLにしたらちょっと大きめ、次回はLで注文します。

1が参考にしています
対象商品 : 08677733
2021-02-25
用途: 設備保全
電気・ガス・熱供給・水道業

胸ポケットが浅くスマホが入りが悪く、屈んだ時に落下しました。  右側だけでも深くなれば良いかと思いました。  それ以外は満足してます。

対象商品 : 08677873
2016-08-05
用途: 工場内の作業時

特に不都合もなく、使用しています。ELサイズは思ったより幅がありました。

対象商品 : 08678013
2016-02-05
用途: 一般作業
農・林・水産業

大きさも着心地も満足です。

対象商品 : 08677943
2015-07-25
用途: 自分で使用
トスラブ箱根ビオーレ

さすが自重堂洗濯後もしわもなくすぐ着れます

1が参考にしています
対象商品 : 08678013
2013-06-04
用途: 夏場の工事作業服に

夏場は薄着でポケットが少なくて困りますが、この半そでのジャンパーは便利です、両側胸ポケットには携帯電話+PHS、電工ナイフ、検電器、LEDライト、ボールペン、マスク、めがね、目薬などが入り両サイドポケットには、小銭入れ、車等のキーホルダーが入れられます、とても重宝しています。洗濯しても割合早く乾きますが替え着もその内買う予定です。お勧めです

1が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

作業服」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする