72074 ハンディ角底袋 ボヌール S cotta 16795750

ハンディ角底袋 ボヌール S

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量1枚(50枚)注文コード16795750品番72074
参考基準価格(税別)¥3,300販売価格(税込)¥3,628
販売価格(税別)
3,298

ボヌール柄は表 茶色 裏 白色の両面印刷です
手穴補強フィルムが貼ってあります。
【日本語訳】BONHEUR:幸せの種
delicieux gateau:美味しいお菓子
その他:こだわりの味を徹底して生まれたこの美味しさをずっと伝えたいと考えております。
是非ご賞味ください。

材質片艶晒クラフト80g/m2寸法(mm)160×80×H195
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

紙袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする