cotta
cottaの ラップ・消耗品・食品包材
cottaの 紙皿・ドリンク関連商品
cottaの 紙コップ
クリアーカップ 89-12オンスカップ
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個(50個)
注文コード
16796301
品番
72471
参考基準価格(税別)
¥1,365
販売価格(税込)
¥1,428
販売価格(税別)
¥
1,298
バスケットに入れる
アウトドアレジャー・テイクアウトなど、幅広く使用されている透明性に優れたカップです。
材質
PET
寸法(mm)
口径89×底径59.5×高97.5
適合フタ
平フタ(穴あり):72474、平フタ(穴なし):72475、ドームフタ(穴あり):72476、ドームフタ(穴あり):72477