cotta
cottaの ラップ・消耗品・食品包材
cottaの 紙皿・ドリンク関連商品
cottaの 紙コップ
クリアーカップ 89径用ドームフタ 穴あり
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1枚(100枚)
注文コード
16796328
品番
72476
参考基準価格(税別)
¥1,660
販売価格(税込)
¥1,758
販売価格(税別)
¥
1,598
バスケットに入れる
適合本体
12オンス:72471、14オンス:72472、16オンス:72473
材質
PET
寸法(Φ×mm)
92×43