cotta
cottaの 袋・ラッピング用品
cottaの 箱/ギフトボックス
cottaの かぶせ箱
フェザーケース ブラウン
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個(10個)
注文コード
16798927
品番
73508
参考基準価格(税別)
¥1,880
販売価格(税込)
¥1,978
販売価格(税別)
¥
1,798
バスケットに入れる
用途
トリュフ(40mmマス)
セット内容
本体、仕切り、白グラシン
寸法(mm)
内寸:125×83×H36
質量(g)
49
型番
1263
仕切数(個)
6仕切