cotta
cottaの ラップ・消耗品・食品包材
cottaの 食品容器
cottaの 菓子・スイーツ・ベーカリー
CK38 ホワイティカップ (スイートピンク)
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1枚(100枚)
注文コード
16799225
品番
73753
参考基準価格(税別)
¥3,400
販売価格(税込)
¥3,738
販売価格(税別)
¥
3,398
バスケットに入れる
半透明な素材感とシンプルなデザインが好評のホワイティカップです。
用途
ベーキング、菓子容器
仕様
【オーブン】可
材質
PET、グラファン紙、晒クラフト
寸法(mm)
59×45
容量
130cc
特性
耐熱性