cotta
cottaの ラップ・消耗品・食品包材
cottaの 食品容器
cottaの 菓子・スイーツ・ベーカリー
SC842 シフォンカップ (エンブレム茶)
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1枚(25枚)
注文コード
16799277
品番
73798
参考基準価格(税別)
¥6,650
販売価格(税込)
¥7,258
販売価格(税別)
¥
6,598
バスケットに入れる
シフォンケーキを焼くための使い切りの紙型です。焼いた後にそのまま販売したり、プレゼント出来ます。
用途
ベーキング
仕様
【オーブン】可
材質
E段 未晒片艶クラフト、未晒クラフト
寸法(mm)
150×100
容量
1650cc
耐熱温度(℃)
約180(目安)
特性
耐熱