cotta
cottaの ラップ・消耗品・食品包材
cottaの 食品容器
cottaの 菓子・スイーツ・ベーカリー
MB001 マフィンカップ(サクラ・ウメ)
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1枚(100枚)
注文コード
16799329
品番
73907
参考基準価格(税別)
¥1,810
販売価格(税込)
¥1,978
販売価格(税別)
¥
1,798
バスケットに入れる
春スイーツ向けに、ピンクであしらったケーキカップはいかがですか?
用途
ベーキング
仕様
【オーブン】可
材質
晒クラフト
寸法(mm)
59×50
容量(mL)
150
特性
耐熱