【加工可】48070 防寒ブルゾン

(1件のレビュー)
メーカー直送返品不可 名入れ可
お気に入りに追加
内容量 1着 注文コード 16800568 品番 48070
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
2026年5月中旬より順次出荷を予定しています。
参考基準価格(税別)¥11,600 販売価格(税込) ¥6,039
販売価格(税別)
5,490

定番防寒ブルゾン。年間作業服シリーズも展開しています。
帯電防止加工した素材を使用しています。
撥水加工
自重堂オリジナルのウイングアームのカッティングで、腕を動かしやすく、人気です。

その他
名入れをご希望の場合には、「バスケットの内容」画面にてオプション指定を行ってください。
名入れには別途、刺繍代が発生します。
ネイビー サイズL 種別長袖ブルゾン 胸囲(cm)129 肩幅(cm)56 袖丈(cm)60 着丈(cm)70 機能防寒 材質(中綿)ギャバ(120gキルト) 材質(裏地)ギャバ(ポリエステル起毛トリコット) 材質(表地)ギャバ(ポリエステル100%) 名入れ可(防寒) サービス分類名入れ
注意
※お客様のパソコンの環境によって、商品の色が多少違って見える場合がございます。ご了承ください。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
16800577
2016-12-13
用途:
防寒
三谷興業株式会社 様

早い対応ありがとうございます
季節商品のためすばやいのがたすかりました

対象商品:
09229884
2022-10-27
用途:
トラック運転手が使用します。荷下ろし積み込み等 防寒対策
大成運送有限会社 様

制服の一環として支給しています。本格的な寒さには、
ちょっと物足りないようですが、ある程度の寒さにはいけます。

対象商品:
09229936
2018-02-15
用途:
大工工事

外の仕事も多い為購入しました。
2年前ぐらい前に色違いを購入しま
とても暖かく寒い冬には必需品です。
少し引っかけても丈夫です。丈もちょうど良く
動きやすいです。

1人が参考にしています
対象商品:
09229936
2018-04-19
用途:
建設機械の作業時

襟のボアを止めてある紐のようなのが、洗濯2回くらいで取れてしまいました。もう少し頑丈にしてほしいです。

1人が参考にしています
対象商品:
09229875
2017-11-28
用途:
冬の自動車整備
個人のお客様

リピート購入です。
とても丈夫で良い商品だと思います。
作業中に引っかかっても破れたりしません。
前回購入したものは何年も使用しておりますが、まだまだ使えてますので耐久性は良いと思います。

対象商品:
09229893
2016-04-14
用途:
測量作業
サービス業

軽くて作業に適しています。保温性も良いです。

対象商品:
09229884
2015-08-18
用途:
冬季時の作業着の上に着る
株式会社タクマテクノス北海道 様

暖かいので良い、素材もしっかりしていると思う。

対象商品:
09229997
2015-10-25
用途:
防寒に決まってるでしょ

サイズが一般と少しずれてるみたい。

1人が参考にしています
MonotaROからの回答

このたびは、大変申し訳ありませんでした。
メーカーに申し伝え、改善を検討します。
宜しくお願いします。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
シェアする