【加工可】48073 防寒コート

(7件のレビュー)
メーカー直送返品不可 名入れ可
お気に入りに追加
内容量 1着 注文コード 16800884 品番 48073
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
2026年5月中旬より順次出荷を予定しています。
参考基準価格(税別)¥14,800 販売価格(税込) ¥7,689
販売価格(税別)
6,990

定番防寒コート。年間作業服シリーズも展開しています。
帯電防止加工した素材を使用しています。
撥水加工
自重堂オリジナルのウイングアームのカッティングで、腕を動かしやすく、人気です。

その他
名入れをご希望の場合には、「バスケットの内容」画面にてオプション指定を行ってください。
名入れには別途、刺繍代が発生します。
ネイビー サイズEL 種別コート 胸囲(cm)141 肩幅(cm)60 袖丈(cm)62 着丈(cm)88 機能防寒 材質(中綿)ギャバ(120gキルト) 材質(裏地)ギャバ(ポリエステル起毛トリコット) 材質(表地)ギャバ(ポリエステル100%) 名入れ可(防寒) サービス分類名入れ
注意
※お客様のパソコンの環境によって、商品の色が多少違って見える場合がございます。ご了承ください。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 7
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-11-24
用途:
屋外の現場作業
秋山電気保安管理事務所 様 (電気・ガス・熱供給・水道業)

見た目は悪くないんだけど、ちょっと硬い感じかな?もう少し柔らかな素材ならば動きやすくて良いのかもね。

2025-01-11
用途:
部屋着 庭着 ゴミ捨て着

めちゃくちゃ暖かいです。作業や寝起きで汗かいた直後に0℃の外に出ても暖かく、汗だけが蒸発して抜けていき、歩いているうちにサラッとしてきて通気性抜群でした。コスパも良いし洗濯や物干しもし易いです。コートタイプなのでかがんでも腰が出ることがないので腰が冷えることもありません。安いのでシルエットが寸胴で見た目は最悪ですが、見た目を気にしないのであれば女性にもお勧めです。

対象商品:
16800866
2024-12-21
用途:
外での井戸掘り作業、営業
菅野鑿井工業所 様 (建設業・工事業)

防寒の為、カッパの中に着用したかったのですが、厚みと重さがあり、断念し、営業など外出用にします。風も通さず、暖かくて、いいとは思います。現場用は、また探します。

対象商品:
09230331
2023-03-31
用途:
現場巡回時
株式会社アクト・ツーワン 様 (サービス業)

これは良いものです!今期の冬季の作業時には、大変重宝しました。

2人が参考にしています
対象商品:
16800857
2018-01-23
用途:
外回りの作業
新東産業株式会社 様

温かくて、丈夫で良いです。女性向きのデザイン・サイズとカラーが欲しいです。

対象商品:
09230347
2018-11-13
用途:
冷蔵庫、冷凍庫に入って作業しています。
一般財団法人食品環境検査協会 様

暖かくて助かります。色や大きさもぴったりで大変気に入りました。

1人が参考にしています
対象商品:
16800972
2017-08-18
用途:
外仕事

自重堂だけのことはあります。寒い冬の外仕事でもあったかく過ごせました。

対象商品:
09230322
2018-06-07
用途:
冷凍庫内作業
製造業

値段が安く、性能が良い
冷凍庫内作業に使用しています

2人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
シェアする