ファスナースライダーは持ちやすくしました。メーカーオリジナルのシステムフラップの左胸ポケット、ウイングアームのカッティングは腕が動かしやすく作業しやすい型を採用。内側には携帯電話ポケット付き。ストレッチ裏綿ツイル使用で着心地とストレッチ性を高め、あらゆるワークシーンで満足度に応える人気のアイテムです。抜群の動きやすさとしなやかな着心地を実現。
写メを送って、会社名を入れてくれる(有料でも良い)サービスがあればとても有難いです。
仕事着として使用していますが、丈夫で何回洗濯しても型崩れなしです。予備の作業服として3着購入しました。大変、気に入っています。
作業手袋(ND-34L)を使用すると、手袋のマジックテープが袖口の袖裏生地と擦れて毛羽立ち見苦しくなる
家の中での作業の為良い印象が必要だがデザインが良いのでこのシリーズで揃えている。またスマートフォンも高さがあるが収まるようになっているため良い。
そんなにストレッチ感はないですが、作りはしっかりしていて耐久性は高そうです。
とても縫製がしっかりしていてデザインもGOOD 動作も軽快です。壮年層によく似合います。
動いてもとても楽です。又、お願いしたいです。
全体的に軽くしてほしい。袖口のボタンを2か所に欲しい